カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ZEBEX
- モノタロウ(1)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- unitech(3)
- Zebra Technologies(1)
- アイテックス(1)
- ウェルコムデザイン(3)
- エフケイシステム(1)
- オプトエレクトロニクス(3)
- サンワサプライ(1)
- デンソーウェーブ(1)
「sshc65vu」の検索結果
特価

ロングレンジCCDリーダー
ZEBEX¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)