カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ZEBEX
- モノタロウ(1)
- ウェルコムデザイン(4)
- unitech(3)
- エフケイシステム(3)
- サンワサプライ(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- Zebra Technologies(1)
- デンソーウェーブ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「usbee 1000a」の検索結果
特価

CCDタッチスキャナ
ZEBEX¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション読取(mm)0~50保証期間1年使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)625読み取り速度150スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)