物流/保管/梱包用品/テープ (40) オフィスサプライ (8) バイク用品 (7,861) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: Zebra Technologiesすべて解除
レーザースキャナ Zebra Technologies (2件のレビュー) 当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途 通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra Technologies 当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧 5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 速度 移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取 1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間 (無償)5年間 視野 32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 (電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度 (転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト 最小反射率差:(MRD値)25% 特性 【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離 【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 対応コード 二次元バーコード 動作温度範囲(℃) 0~+50 読取角度(°) (スキュー/ピッチ)±65 読取方式 イメージャ方式 イメージセンサー 640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm) 165×66×99
ハンドヘルドデジタルスキャナ USB Zebra Technologies 欠品中
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェース USB 対応コード バーコード/二次元バーコード
高解像度2次元イメージャ Zebra Technologies 当日出荷
DS8108は、Zebra社のすべての技術を投入した究極の読取性能を誇るフラッグシップ2次元イメージャです。
120万画素(1280x960)の高解像度イメージセンサと高速CPU (800MHz) に最新の画像処理技術とデコード技術を搭載して究極の読取性能を実現しました。
0.076mmの高分解能とJANコードで60cmの読取距離はレーザスキャナに匹敵し、汚れ、変形、傷などがあっても確実に読取します。
今、これ以上の読取性能を求めることは困難な最高クラスのリーダです。
用途 小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品 USBシールドケーブル2.1mストレート、取扱説明書 光源 光源:赤色LED645nm照準:琥珀色LED617nm、スポット光 読取(mm) Code39(分解能0.076mm)56-127/Code39(分解能0.51mm)0-935/Code128(0.25mm)6.6-114/Code128(0.127mm)4.1-213/JAN(分解能0.33mm)0-610/PDF417(分解能0.127mm)58-163/PDF417(分解能0.17mm)46-216/DataMatrix(分解能0.19mm)53-175/DataMatrix(分解能0.25mm)28-251/QRCode(分解能0.51mm)30-447/ 動作温度範囲(℃) 0~50 落下耐久(m) 1.8からコンクリート上に自然落下
モバイル二次元コードリーダー Zebra Technologies (1件のレビュー) 当日出荷
高機能なBluetooth搭載
モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載
汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適
プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え
オプションの専用充電
通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります)
NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応
18時間連続動作の長時間稼働
BluetoothVer5(SPP/HID)対応
落下1.5mの高耐久性能
バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil 規格 RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 光源 照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED 準拠規格 環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class B バッテリー リチウムポリマーバッテリ(735mAh) 充電時間 標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間 保証期間 3年間 視野角 45° 防塵防水性能 IP65 動作時間 18時間/スキャン回数13,000回 梱包内容 本体、バッテリ(充電器別売) 保管温度(℃) -40~70 コントラスト 20%の最小反射距離 無線 Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m) プロファイル SPP/HID 動作温度範囲(℃) 0~50 イメージセンサー 1280 x 960ピクセル
ハンドヘルドデジタルスキャナ RS232 Zebra Technologies 6日以内出荷
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
CS6080用クレードル Zebra Technologies 6日以内出荷
CS6080用本体充電/通信クレードル
非接点充電対応
USBケーブル付属
ACアダプタ(PWR-WUA5V6W0WW)別売
DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies 6日以内出荷
DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。
付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、
読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容 スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き) 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 速度 移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 保証期間 (無償)3年間 視野 32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 安全規格 【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B 動作時間 110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止) バッテリー容量(mAh) 2400 保管温度範囲(℃) -40~70 コントラスト 最小反射率差:(MRD値)25% 特性 【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス 無線通信方式 Bluetooth4.0クラス2 距離 【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃) DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと) 読取角度(°) (スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー 640×480 ピクセル
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra Technologies 当日出荷
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容 スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状) 電源電圧 5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 速度 移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取 1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間 (無償)5年間 視野 32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴 IP42 光源(nm) 照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 (電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度 (転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト 最小反射率差:(MRD値)25% 特性 【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離 【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃) 0~+50 読取角度(°) (スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー 640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm) 165×66×99
ラベルプリンター ZD220DT(感熱式) Zebra Technologies 6日以内出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
用途 ラベルプリンター 色数 モノクロ(1色) 最大印字幅(mm) 104 用紙サイズ 用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×220×151 インターフェース USB 2.0(標準) 質量(kg) 1.1 仕様 【出力スピード】最大102mm/秒
クレードルセット Zebra Technologies 8日以内出荷
標準充電クレードル黒 USBケーブル/ACアダプタセット。
クレードルセット Zebra Technologies 欠品中
標準充電クレードル黒 USBケーブルセット。
CR6080用ACアダプタ Zebra Technologies 6日以内出荷
CS6080用クレードルCR6080-SC100F4WW/CR6080-PC100FBWW用ACアダプタ
5V 1.2A 6W出力
LI3608堅牢性バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き) Zebra Technologies 6日以内出荷
LI3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。
シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。
高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容 スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル 入力電圧(V) ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5 範囲 (イメージャの読取)35° センサー (画像)1500 ピクセル LED色 アンバー×2 電流(mA) スタンバイ:40(通常) 保証期間 (無償)3年間 防塵・防滴 IP65/IP67 光源(nm) 617 安全規格 【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 使用周囲照度(Lx) 0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光) 保管温度範囲(℃) -40~70 強度 (耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 コントラスト (最小印刷)最小反射差15% 特性 【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA) 170(通常) インジケータ (ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃) -30~50 読取角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと)
LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies 当日出荷
LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、
毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。
Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。
通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。
携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。
0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。
大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。
547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。
約72時間、57,000回の読み取りが可能。
1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS) セット内容 スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル 角度(°) (スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65 速度 547スキャン/秒 保証期間 (無償)3年間 光源(nm) 617(可視光LED) 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI 動作時間 72時間、または57000スキャン バッテリー容量(mAh) 750 強度 (耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作 コントラスト MRI15% 特性 【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒 無線 Bluetooth Class 1、V2.1+EDR 通信距離(m) クレードルから見通し約100 動作温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 5~85(非結露)
レーザー式バーコードリーダー Zebra Technologies 欠品中
低価格帯レーザースキャナ。
小型・軽量なローコストモデル。
接触読取可能なレーザーモデル。
レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。
メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品 USBケーブル、マニュアルCD 適合 静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電 電圧(V) DC5±10% 音量 (ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン 寸法(cm) 18×6×6.2 光源 可視光半導体レーザ650nm 電流(mA) 100(スタンバイ35以下) 許容差 典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux) 保証期間 出荷日から3年間 保存温度範囲(℃) -40~70 安全規格 【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1 許容相対湿度(%) 5~95(結露不可) コントラスト 最小印字反射率30% 動作温度範囲(℃) 0~50 スキャンレート 100スキャン/秒