カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Zebra Technologies
  • BOURNS(42)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • ホンダ(9)
  • Texas Instruments(7)
  • EVANS(6)
  • ビーライン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 菊水電子工業(3)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BLACK BOX(2)
  • アライドテレシス(2)
  • M5Stack(2)
  • IKA(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • AMPHENOL(1)
  • MOXA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pwr-01」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルスロット充電および通信クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電および通信クレードル

    Zebra Technologies
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電および通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット本体+バッテリ専用充電器 Zebra Technologies

    シングルスロット本体+バッテリ専用充電器

    Zebra Technologies
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット本体+バッテリ専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • シングルスロット充電クレードル Zebra Technologies

    シングルスロット充電クレードル

    Zebra Technologies
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
    セット内容シングルスロット充電クレードル、ACアダプタ、USBケーブル USB-C型式PWR-WUA5V12W0US、CBL-TC5X-USBC2A-01対応機種TC22/TC27
  • 4スロットバッテリー専用充電器 Zebra Technologies

    4スロットバッテリー専用充電器

    Zebra Technologies
    109,800税込120,780
    1セット
    40日以内出荷
    任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。
    セット内容4スロットバッテリー専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 5スロット充電&通信クレードル Zebra Technologies

    5スロット充電&通信クレードル

    Zebra Technologies
    289,800税込318,780
    1セット
    40日以内出荷
    5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロット充電&通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
  • 5スロットクレードル充電専用器 Zebra Technologies

    5スロットクレードル充電専用器

    Zebra Technologies
    199,800税込219,780
    1セット
    40日以内出荷
    マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
    セット内容5スロットクレードル充電専用器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V108W0WW、CBL-DC-381A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27