カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- Zebra Technologies
- ホンダ(230)
- TOSTEM(LIXIL)(30)
- SMC(8)
- ツカサ電工(6)
- KITACO(5)
- ケナメタル(4)
- MMK SCIENTIFIC(4)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- コシナ(3)
- イノック(2)
- 貝印(2)
- サンドビック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アイリスチトセ(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
「vm50」の検索結果

シングルスロット充電および通信クレードル
Zebra Technologies¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。セット内容シングルスロット充電および通信クレードル、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
シングルスロット本体+バッテリ専用充電器
Zebra Technologies¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。セット内容シングルスロット本体+バッテリ専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27
4スロットバッテリー専用充電器
Zebra Technologies¥109,800税込¥120,7801セット40日以内出荷任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。セット内容4スロットバッテリー専用充電器、ACアダプタ、DCケーブル、3P ACケーブル型式PWR-BGA12V50W0WW、CBL-DC-388A1-01、VM1391-VM1734対応機種TC22/TC27