カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(56)
  • 切削工具・研磨材(10)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(9)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,916)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • ミヤキ
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,283)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(91)
  • 以上(96)
  • 以上(96)
  • 以上(97)
価格
  • 1,500円以下(26,482)
  • 1,500-10,000円(70,821)
  • 10,000-50,000円(68,161)
  • 50,000-100,000円(27,795)
  • 100,000円以上(33,396)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カビスケ ミヤキカビスケミヤキ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体商品タイプ業務用
ノーベルAB ミヤキノーベルABミヤキ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(1.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本形状液体商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
シミトップ エコ ミヤキシミトップ エコミヤキ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1.8L)
当日出荷
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。液性酸性形状液体使用希釈倍率5~10m3/L商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ビートル ミヤキビートルミヤキ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコートミヤキ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
ハッカトル ミヤキハッカトルミヤキ
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エフロを強力に溶解除去します。
用途エフロレッセンス(白華)・温泉スケールの除去。(原液使用)pH酸性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.15MB) カタログ(1.03MB)
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
ソフター ミヤキソフターミヤキ
3,398税込3,738
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性形状液体標準使用量15m2/L(原液)商品タイプ業務用
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ピカソ ミヤキピカソミヤキ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量7~15m2/L関連資料カタログ(0.82MB) 施工要領書(0.24MB)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
オリーブ ミヤキオリーブミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性標準使用量7~10m2/L(原液)
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ケストル ミヤキケストルミヤキ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。 木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。 第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有
液性中性標準使用量1.25m2/kg
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カビシラズ ミヤキカビシラズミヤキ
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体商品タイプ業務用
クリンカ ミヤキクリンカミヤキ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性標準使用量10~20m2/L
ニュートン ミヤキニュートンミヤキ
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン外観無色透明
木肌美人 ミヤキ木肌美人ミヤキ
8,998税込9,898
1缶(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
メタルキング ミヤキメタルキングミヤキ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メタルキングは塗りやすく高耐久なコーティング剤です。 優れた耐候性と耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を防止します。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の硬度は3~4H。
成分特殊シリコーン外観無色透明
アリストン ミヤキアリストンミヤキ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物外観無色透明
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トーレス ミヤキトーレスミヤキ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。形状液体標準使用量10~20m2/L商品タイプ業務用
しゃらく ミヤキしゃらくミヤキ
4,198税込4,618
1個(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器)液性中性標準使用量10~20g/m2
木肌一番 エコ ミヤキ木肌一番 エコミヤキ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止成分フッ素樹脂化合物標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)外観無色透明~半透明液体
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
999税込1,099
1個
当日出荷
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
カビコケモ ミヤキカビコケモミヤキ
7,298税込8,028
1本(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。pHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
ガリレオ ミヤキガリレオミヤキ
13,980税込15,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン標準使用量20~50m2/L外観無色透明
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コロンバン ミヤキコロンバンミヤキ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。 基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。
液性酸性標準使用量7~10m2/L関連資料カタログ(3.01MB) 施工要領書(0.29MB)
...