カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- BILLION
- モノタロウ(4)
- brembo(13)
- 古河薬品工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ノーブランド(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- ジョイフル(1)
- MOTUL(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- KYK(1)
「bmw llc」の検索結果
特価

スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥4,298~税込¥4,728~1本(2L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプRプラス
BILLION(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(2L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。成分エチレングリコール色グリーンタイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性