カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- BILLION
- モノタロウ(2)
- CKD(2)
- ESPER(2)
- EVER GREEN(2)
- FALCON(2)
- HKS(2)
- Maestraudio(4)
- PhytoTechnology Laboratories, LLC(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Porvair(9)
- TRACERLINE(4)
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- エスコ(1)
- サンエイ化学(2)
- ジョイフル(6)
- スリーボンド(1)
- ミヤコ自動車(6)
- 古河薬品工業(8)
- ブランドをもっと見る
「llc 1l」の検索結果

スーパーサーモLLC タイプRプラス
BILLION(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(2L)ほか当日出荷から6日以内出荷サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。成分エチレングリコール色グリーンタイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥4,898~税込¥5,388~1本(2L)ほか当日出荷から4日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプSプラス
BILLION(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本(4L)当日出荷ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。成分エチレングリコール色ピンクタイプ希釈不要容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性