カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- BILLION
- レイ・アウト(7)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- キングジム(1)
- スズキ(1)
「pgp02」の検索結果

スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥4,298税込¥4,7281本(2L)4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要色イエロー危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性