カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- BILLION
- ケージーパルテック(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
「pgp04」の検索結果

スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥6,898税込¥7,5881本(4L)4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性