カテゴリ
- 梱包用品(8)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スペーシア(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 水鏡(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「PJ-203」の検索結果
特価

熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用絶縁マイカセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。種別絶縁マイカセット質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用カーボンブラシセット
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥509税込¥5601組(2個)当日出荷仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用R型スタンド
SURE(石崎電機製作所)¥729税込¥8021個当日出荷プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
スピードノズル 溶接用
SURE(石崎電機製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応