カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- HAKKO(白光)(13)
- 富士インパルス(3)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- アズワン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- テクノインパルス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hakko fv 802」の検索結果

新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5