カテゴリ
- 梱包用品(16)
- 卓上消耗品(2)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(14)
- 三商(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- 京セラ(1)
- PALL(ポール)(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nl-302」の検索結果

NL-302S-5WA専用水タンク
SURE(石崎電機製作所)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品
SURE(石崎電機製作所)¥1,598税込¥1,7581本(5本)7日以内出荷フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。仕様●2.5mm幅用●入数:5本入アズワン品番67-2384-76
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品
SURE(石崎電機製作所)¥2,198税込¥2,4181本欠品中フリーハンドシーラーNL-302FH用圧着シリコンゴムです。仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-78
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品
SURE(石崎電機製作所)¥1,998税込¥2,1981本(5本)11日以内出荷フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。仕様●5mm幅用●入数:5本入アズワン品番67-2384-77
卓上シーラー溶断用
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚色白加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
真空包装機脱気式
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷消費電力(W)630仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シート
卓上シーラーカッター付用カッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応