カテゴリ
- 梱包用品(11)
- 卓上消耗品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- SMC(1,579)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- RS PRO(27)
- ノルトロックジャパン(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- リオン(12)
- 東洋バルヴ(11)
- サンドビック(10)
- TOA(10)
- BIG DAISHOWA(9)
- ニチコン(9)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- イノック(7)
- エスコ(6)
- 象印マホービン(6)
- 河村電器産業(6)
- 大阪魂(6)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nl10」の検索結果
特価

新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
小型真空包装機NL-281V-10用オプション品
SURE(石崎電機製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷NL-281V-10、NL-280V-10/10A用ヒーターユニットです。仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-69
小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品
SURE(石崎電機製作所)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481袋(1枚)当日出荷シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
卓上シーラーカッター付用カッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
卓上ハイパワーシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
シュアー スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷重量物でも安心のシール幅10mmを実現!付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020消費電力(W)1420方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0TKG品番9-1543-0401
真空包装機(チャンバー式)
SURE(石崎電機製作所)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
オートシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥139,800~税込¥153,780~1袋90日以内出荷から92日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)