カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- BIG DAISHOWA(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ROHM(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- SMC(832)
- TRUSCO(8)
- アメリカン電機(11)
- アーム[作業工具](4)
- イトーキ(12)
- イノック(7)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- ニッサン(13)
- ノルトロックジャパン(19)
- ホンダ(23)
- リオン(4)
- 日東工業(10)
- 東洋バルヴ(11)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「nl6」の検索結果
特価
関連キーワード

卓上シーラー 白
SURE(石崎電機製作所)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から3日以内出荷ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。電源(V)AC100(50/60Hz)
オートシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥269,800税込¥296,7801袋90日以内出荷から92日以内出荷両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら