カテゴリ

  • 梱包用品(99)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(20)
    • シーラー用オプション・補修部品(35)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品替ヒーター(6)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント(7)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
    • 電気式(8)
    • はんだごて部品(22)
  • 卓上消耗品(16)
    • 真空パック用袋(2)
    • 電気コンロ(1)
  • 電動工具(12)
    • スチロールカッター/ヒートカッターその他(9)
  • 家電(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 救急・衛生(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
  • 2000以上(1)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(626)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • 三菱ふそう(442)
  • Nestle(ネスレ)(217)
  • エスコ(196)
  • コスモスビード(191)
  • RS PRO(189)
  • 武藤化学(183)
  • (175)
  • カーメックス(173)
  • 修理(173)
  • SPARKFUN(159)
  • ホンダ(143)
  • 大阪魂(131)
  • ユナイテッドアスレ(101)
  • トヨタ(96)
  • エレコム(94)
  • WatchGuard(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sure」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • 熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
  • 熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    溶接用(集中熱風ノズル)
    種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シーラー補修セット
    種別シーラー補修セット
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
    種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチロールカッター SURE(石崎電機製作所)

    スチロールカッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
    仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • 熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
    付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター ヒーターカバー付

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
    材質【ヒーター部】SUS304幅(mm)55径(Φmm)【保護ゴム】36、【ヒーターカバー】30奥行(mm)62定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)安全装置過昇防止機能(空焚き防止)電源コード(m)約2.0(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分温度制御方式電子温度制御取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20
  • 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途が広がるアタッチメント付です。
    用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用カーボンブラシセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • 熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
    種別ハンディタイプ
  • はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSB型

    SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
    用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
  • マルチカッター SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
    用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
  • 捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器・殺虫器用オプション

    SURE(石崎電機製作所)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    誘虫ランプ
    種別誘虫ランプ
  • プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁マイカセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    658税込724
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
    消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
  • ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
  • 男前アイロン・コードレス SURE(石崎電機製作所)

    男前アイロン・コードレス

    SURE(石崎電機製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
    温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング
  • 板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(L型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
  • 捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋

    SURE(石崎電機製作所)
    1,490税込1,639
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
  • マルチミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    マルチミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
    アズワン品番61-3777-26
  • フィルタケース SURE(石崎電機製作所)

    フィルタケース

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合品番PJ-206A1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE粘着テープ
    種別交換用PTFE粘着テープ
  • ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型タイプ替コテ先

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
    種別SB型
  • わんぱくクリッパー(シーラー) SURE(石崎電機製作所)

    わんぱくクリッパー(シーラー)

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
    用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • 工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
  • 新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー カッター付タイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
  • PJ-206A1用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1トラスコ品番805-2469種別フィルターRoHS指令(10物質対応)対応