絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
原田産業のロゴ

原田産業

原田産業株式会社は、産業資材を中心とする総合商社である。半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材の輸出入及び国内販売している。

会社情報
会社名原田産業株式会社
設立1923/03/04
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番14号
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ

    原田産業(37件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ

    原田産業(22件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • 不織布シューズカバーロング(10足入) 原田産業

    不織布シューズカバーロング(10足入)

    原田産業
    ¥969税込¥1,066
    1袋
    当日出荷
    3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
  • H-TECHワイパー 原田産業

    H-TECHワイパー

    原田産業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(150枚)ほか
    当日出荷
    最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
    用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に材質ポリエステル100%目付(g/m2)140クラス100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインガードプロ エアW01 原田産業

    ファインガードプロ エアW01

    原田産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    当日出荷
    暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
    用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります色ホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
  • Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り

    原田産業(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • 耐薬品エプロン 原田産業

    耐薬品エプロン

    原田産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
    仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン色ホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインガードプロ A09 原田産業

    ファインガードプロ A09

    原田産業
    ¥659税込¥725
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業

    使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2

    原田産業(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1着
    当日出荷
    自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
    用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • クリーンルーム用 指サック (巻) 原田産業

    クリーンルーム用 指サック (巻)

    原田産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
    用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業

    NEW P.V.C P-F LONG 200P

    原田産業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
  • 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業

    耐突刺手袋 LFOCPR

    原田産業
    ¥7,498税込¥8,248
    1双
    当日出荷
    耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
    用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム色オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
  • カワイイ女のぜい沢マスク StylexDuo 原田産業

    カワイイ女のぜい沢マスク StylexDuo

    原田産業
    ¥779税込¥857
    1箱(40枚)
    当日出荷
    立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、口紅などの汚れが目立ちにくい。
    形状立体色フレンチベージュ入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
  • カワイイ女のぜい沢マスクStyle×Color 原田産業

    カワイイ女のぜい沢マスクStyle×Color

    原田産業(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1箱(30枚)
    当日出荷から翌日出荷
    立体形状のマスク。バイカラータイプ。
    形状立体対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02

    原田産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所色イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業

    ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ

    原田産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295色ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル 原田産業

    Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル

    原田産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
    用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300色ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 大人のぜい沢マスクStyle×Color 原田産業

    大人のぜい沢マスクStyle×Color

    原田産業
    ¥779税込¥857
    1箱(30枚)
    当日出荷
    立体形状のマスク。本体グレー×耳ゴムブラックのバイカラータイプ。
    形状立体色ライトグレー入数(枚)30対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
  • クリーンルーム用 PVC手袋 原田産業

    クリーンルーム用 PVC手袋

    原田産業
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途クリーンルーム内作業用仕様リム有材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上タイプ左右兼用、一体成型入数(枚)200全長(cm)29 以上表面ノンエンボス引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 大人の贅沢マスク50枚入 原田産業

    大人の贅沢マスク50枚入

    原田産業
    ¥779税込¥857
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー男女兼用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。 カワイイ女の贅沢マスクは、小さめサイズじゃ小さすぎる、ふつうサイズじゃ大きすぎる、という方へぴったりな絶妙サイズ。
    用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)50構造3層寸法(cm)17.5×9.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
  • カワイイ女の贅沢マスク50枚入 原田産業

    カワイイ女の贅沢マスク50枚入

    原田産業
    ¥779税込¥857
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー女性用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 女性にぴったりの8.5cm×16cmのジャストサイズ!ほんのりピンク色。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。
    用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型色ピンク入数(枚)50構造3層寸法(cm)16×8.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
  • シールドH-IIIマスク 原田産業

    シールドH-IIIマスク

    原田産業(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
    仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
  • ファインガードプロ A01 原田産業

    ファインガードプロ A01

    原田産業
    ¥769税込¥846
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • ミューフェス CGタイプ CG2323S 原田産業

    ミューフェス CGタイプ CG2323S

    原田産業
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。 ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。 編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。 拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。 ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
    材質ポリエステル100%タイプCGタイプ寸法(cm)23×23クラス100
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット

    原田産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • カワイイ女のぜい沢マスクSTYLEXCOLOR 原田産業

    カワイイ女のぜい沢マスクSTYLEXCOLOR

    原田産業(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個(30枚)
    当日出荷
    立体形状のバイカラー大容量箱マスクでマスク本体カラーと耳紐は異なるカラーと使用したトレンドのバイカラーマスクの新色。どんな服装に合わせやすいリッチホワイトにマロンブラウンの耳ひも採用。
    色リッチホワイト
  • 大人のぜい沢マスク StylexDuo 原田産業

    大人のぜい沢マスク StylexDuo

    原田産業
    ¥779税込¥857
    1箱(40枚)
    当日出荷
    立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、汚れが目立ちにくく、汚れを気にする男性にもおすすめです。
    形状立体色リッチホワイト入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
  • ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業

    ディスポ指サック(カットタイプ)

    原田産業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1000枚)
    当日出荷
    長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
    材質天然ゴム(パウダー微小付)厚さ(mm)0.09±0.03
  • ウルトラソルブスワブ HT1732 原田産業

    ウルトラソルブスワブ HT1732

    原田産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1パック(500本)
    欠品中
    UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
    材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラソルブワイパー 原田産業

    ウルトラソルブワイパー

    原田産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1パック(50枚)
    当日出荷
    超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。 超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。
    用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き仕様エッジ処理方法:ナイフカット材質ポリウレタン厚さ0.062inch構造高密度発泡体寸法(inch)9×9クラス100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン

    原田産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1着
    当日出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • カワイイ女のぜい沢マスクPREMIUM V7 原田産業

    カワイイ女のぜい沢マスクPREMIUM V7

    原田産業
    ¥769税込¥846
    1個(30枚)
    当日出荷
    マスク表面と口側にふんわり柔らか不織布を使用したた使い心地にこだわった商品。 幅広耳ゴムで耳が痛くなりにくい。個包装で持ち運びにも便利。
    形状プリーツ色ももいろピンクサイズ小さめ/女性用入数(枚)30包装形態個包装対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • クールガードPS型 原田産業

    クールガードPS型

    原田産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など色ブルー胸囲(cm)104ウエスト(cm)104
  • G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業

    G-TEK 耐切創手袋 16-541

    原田産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷
    高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
    用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
  • 大人のぜい沢マスクPREMIUM V7 原田産業

    大人のぜい沢マスクPREMIUM V7

    原田産業
    ¥869税込¥956
    1個(30枚)
    当日出荷
  • シールドE-IIIマスク 原田産業

    シールドE-IIIマスク

    原田産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
    仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
  • ナイロンインナー15G全指未洗浄 原田産業

    ナイロンインナー15G全指未洗浄

    原田産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10双)
    当日出荷
    15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
    材質ナイロン100%サイズフリー入数(双)50機能耐久性