カテゴリ
- 手袋(6)
- 作業服(3)
絞り込み
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(3)
- フォモ・ジャパン(3)
- エステー(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- リーブル(1)
- 三菱ふそう(1)
- Lakeland(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「grippaz」の検索結果

Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り
原田産業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル
原田産業¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300色ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック
原田産業¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)3日以内出荷魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03色ブラック入数(枚)50
Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱
原田産業¥21,900税込¥24,0901ケース(500枚)8日以内出荷魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2
原田産業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット
原田産業¥2,398税込¥2,6381着当日出荷から5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン
原田産業¥1,898~税込¥2,088~1着当日出荷から5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)