カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TTC
- モノタロウ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TOA(9)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルインコ(1)
- サンワサプライ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 広島(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pm-120 toa」の検索結果
特価

マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9