カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TTC
- モノタロウ(1)
- FSC(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スバル(4)
- タキズミ(TAKIZUMI)(6)
- ツカサ電工(28)
- プロトティップ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(3)
- マルヤス電業(30)
- ミラプロ(3)
- メイキコウ(6)
- 岩崎製作所(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tg200」の検索結果

電工パワーVAペンチ
TTC¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
電工パワー斜めニッパー
TTC¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応