カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • TTC
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • VICTOR(花園工具)(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • フジ矢(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • MASTERTOOL(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホーザン(5)
  • 室本鉄工(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • スリーピークス(4)
  • JAPPY(4)
  • エンジニア(3)
  • オーム電機(3)
  • 富士電線工業(3)
  • Victor(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf3芯」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工パワーVAペンチ TTC電工パワーVAペンチTTC
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁にVVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
電工パワーニッパー(薄刃) TTC電工パワーニッパー(薄刃)TTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
電工パワーニッパー(強力刃) TTC電工パワーニッパー(強力刃)TTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
電工パワーペンチ TTC電工パワーペンチTTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm2)IV線14
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付) TTC電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)TTC
3,498税込3,848
1丁
9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
vvf 3芯特集