鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。
手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
プラスチックニッパーHANDIWORK(6件のレビュー)当日出荷
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150
マイクロニッパーHANDIWORK(9件のレビュー)当日出荷
油に強いエラストマーグリップ
エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に
スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断全長(mm)125
万能ラジオペンチHANDIWORK(11件のレビュー)当日出荷
油に強いエラストマーグリップ
用途広がる!様々な場面に対応
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
カッタソーL型HANDIWORK(1件のレビュー)当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。
のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。
滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。規格A型全長(mm)150適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
斜ニッパーHANDIWORK(2件のレビュー)当日出荷
油に強いエラストマーグリップ・配線、電気工事に
用途切る、皮むき。引き裂き、ステップル抜き全長(mm)150
スタビーラチェットドライバーHANDIWORK(4件のレビュー)当日出荷
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。
ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
高級木工用糸鋸セットHANDIWORK(3件のレビュー)当日出荷
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプHANDIWORK(3件のレビュー)欠品中
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ