絞り込み
ブランド
- HANDIWORK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
HANDIWORK
HANDIWORKのページです。HANDIWORKは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

鉄工ヤスリ 2WAY
HANDIWORK(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
プラスチックニッパー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150
万能ラジオペンチ
HANDIWORK(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
高級金工用糸鋸 替刃金工用
HANDIWORK(11件のレビュー)¥369税込¥4061セット(6本)当日出荷高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
ミニホビーハンマー 両口
HANDIWORK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途細工作業/打ち込み作業焼入硬度55~56
高級木工用糸鋸セット
HANDIWORK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)
HANDIWORK(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ミニホビーハンマー コンビ
HANDIWORK(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本欠品中滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組
HANDIWORK¥2,698税込¥2,9681セット(9本)当日出荷滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
差替式電工用ドライバー
HANDIWORK(1件のレビュー)¥799税込¥8791本翌日出荷これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
差替式ドライバー
HANDIWORK¥499税込¥5491本翌日出荷特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
三機能 連結 マイクロドライバー
HANDIWORK¥769税込¥8461本当日出荷フチなしメガネのナットも回せる。六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える。セット内容ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V鋼材質(グリップ)真鍮商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
合体式2WAYラチェットドライバー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)
HANDIWORK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付
HANDIWORK(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(グリップ)ABS/TPR材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
ミニホビーハンマー ネイル
HANDIWORK¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの釘打ち・釘抜き(20mm以下)に。種類ネイルハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途打ち込み作業焼入硬度55~66
ビット差替式 スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK¥799税込¥8791本翌日出荷握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。 指先で素早く回せる早回しハンドル。 滑りにくいエラストマー使用。 スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。用途1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品