カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(省エネ)(2)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 19.8(1)
  • 28.5(1)
  • 40.4(1)
  • 50.7(1)
  • 50.9(1)
  • 61(1)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 3000~4000未満(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 125(1)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • バンドー化学
  • 三ツ星ベルト(6)
  • DONGIL RUBBER BELT(2)
  • brembo(3)
  • CIO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • Optibelt(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Pico Technology(2)
  • RS PRO(9)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • SMC(1)
  • STMicro(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイメックス(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 三菱電機(21)
  • 富士電機(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-1250」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ct-1250特集