カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- ハンマーキャスター(58)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- NS(日進工具)(1)
- ユーエイキャスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「425e 100」の検索結果
特価

バンコードエンドレス#480 Φ2
バンドー化学(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応