カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Terasic(1)
- アズワン(1)
- ケナメタル(8)
- ハンマーキャスター(3)
- モリト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「500hps」の検索結果

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M