カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Optibelt(1)
- 三ツ星ベルト(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8v2240」の検索結果

パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応