カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- ホンダ(47)
- SMC(18)
- アズワン(16)
- Philips(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- JAPANNEXT(6)
- NTツール(5)
- 大阪サニタリー(5)
- CoolHeat(5)
- 黒田精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミツビシ(4)
- クロスビー(4)
- イスカル(3)
- コンパクトツール(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- TDKラムダ(3)
- MANN-FILTER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-178」の検索結果
特価

VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C