カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- モノタロウ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- ミヤコ自動車(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- JTC(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- スピージー(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- HDK(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb 2147」の検索結果
特価

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90