カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- 日東工業(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 内外電機(2)
- 未来工業(2)
- KSフィルター(2)
- 亀嶋鉄工所(1)
- タカチ電機工業(1)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p 16 235 ba」の検索結果
特価

VベルトD形 (レッド)
バンドー化学¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応