カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- Ciメディカル(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- Kawasaki(11)
- MSTコーポレーション(3)
- SIEMENS(6)
- TOEX(LIXIL)(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- ホンダ(8)
- ラフアンドロード(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日動工業(2)
- 日本製線(1)
- 日東工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-69」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A