カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- Optibelt(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ロジクール(1)
- 三ツ星ベルト(7)
- 日本金属電鋳(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「raf3650」の検索結果
特価

パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(162件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら