カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- KSフィルター(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- SMC(6)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- やまびこジャパン(3)
- エスコ(1)
- プラダンのヤマコー(6)
- ホンダ(6)
- ミツビシ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本ブレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら