カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- EIKO(栄工舎)(14)
- エスケー化研(13)
- ホンダ(7)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc119」の検索結果
特価

VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C