カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- ホンダ(19)
- CATEYE(キャットアイ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日東工業(3)
- 室本鉄工(2)
- Kawasaki(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミニター(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- シチズンシステムズ(1)
- サンポール(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rd310」の検索結果

VベルトD形 (レッド)
バンドー化学¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応