カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • バンドー化学
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 工進(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「remf6450」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(424件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B