カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- 雅(6)
- プラス[家具](4)
- 光明理化(3)
- 土牛(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ミニター(1)
- NTツール(1)
- MKカシヤマ(1)
- イトーキ(1)
- サンエレメント(1)
- Ideal-Tek(1)
- 北川式/光明理化(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa-117」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90