カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- INAX(LIXIL)(3)
- 京セラ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニューストロング販売(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NTツール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 倉茂電工(1)
- アイネックス(1)
- トーホー(1)
- 星工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb147」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90