カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- CCTYベアリングジャパン(1)
- IKO(日本トムソン)(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NMB(ミネベア)(3)
- THK(1)
- ケイワーク(1)
- ノーブランド(1)
- マキシンコー(1)
- 工進(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb25 thk」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90