カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- 廣杉計器(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニューレジストン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb58」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応