カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- 富士電機(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- CKD(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- JACKALL(ジャッカル)(2)
- Wera(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- TOTO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- メトカル(1)
- LAPP(1)
- nexperia(1)
- 朝日木材加工(1)
- SLASH(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- KICKER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc69」の検索結果
特価

農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応