カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- U-KANAYA(8)
- 富士電機(7)
- カネソウ(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- 重松製作所(2)
- ハリケーン(2)
- 因幡電工(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- メトカル(1)
- Vesrah(1)
- SUNPOWER(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc77」の検索結果
特価

農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90