カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- マルヤス機械(6)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ハバジット(2)
- ナカオ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「sl-m43mx」の検索結果

【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300
バンドー化学(3件のレビュー)¥4,837税込¥5,3211本6日以内出荷ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面色表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,486税込¥6,0351本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。形状平滑艶なし/帆布面色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)3000プライ数2使用可能温度範囲5~60材質(表面/裏面)PVC/PET質量(kg/m2)2.2最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302
バンドー化学¥4,392税込¥4,8311本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,161税込¥5,6771本6日以内出荷未包装食品搬送の標準となるベルトです。用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイププライ数1使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100
バンドー化学¥4,837税込¥5,3211本6日以内出荷ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面色表面/白、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工