カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- TOTO(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- カクダイ(2)
- TRUSCO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thb46」の検索結果

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応