カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NEC(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- SIGLENT(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コガネイ(5)
- スバル(1)
- トヨタ(11)
- ワルター(2)
「181e1」の検索結果

電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター