カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 東亜DKK(4)
- HACH(4)
- タニタ(2)
- ハック社(2)
- カスタム(1)
- オーヤラックス(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日産化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hach dr300」の検索結果

ポータブル残留塩素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥57,980~税込¥63,778~1個ほか当日出荷から16日以内出荷質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下