カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 三菱ふそう(3)
- カスタム(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- イズミ(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- Wacoal HI collection(ワコールHIコレクション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hi-302」の検索結果
特価

マグネチックスターラー(正逆回転)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷から62日以内出荷仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])800~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応