カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(1)
- アタゴ(12)
- 佐藤計量器製作所(2)
- シンワ測定(1)
- 高森コーキ(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「master-53a」の検索結果

デジタル糖度計(屈折計)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応