本体 (105) 標準液/校正液 (12) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ハンナ インスツルメンツ pH 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
仕様 電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 欠品中
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
専用pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
仕様 pH測定部/比較電極:シングル 測定範囲(℃) 0~60 ケーブル長(m) 1 先端部 球状 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部液 ゲル
切削油向け濃度計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水溶性切削油向けのお得なセット品!工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容 [ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (7件のレビュー) ¥ 3,098~税込 ¥ 3,408~
1本(230mL)ほか
当日出荷
使用方法 pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容 本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 精度 【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×150×200 測定方法 酸塩基滴定 速度 撹拌スピード:600rpm 測定原理 8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量 低濃度、高濃度ともに50ml 電極 pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) データ転送 USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1 ) 10mL /分 データ保持 400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
付属品 標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋 質量(g) 100 電源 ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目 pH EC TDS 温度 精度 EC/TDS:±2%FS 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0℃ 大きさ 40×26×163mm 校正 pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 6日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できるボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品 電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分 寸法(mm) 174×50×21 質量(g) 50 精度 ±pH0.2 機能 オートパワーオフ、測定安定マーク表示 校正 自動1点/2点校正(pH4.01/7.01) 電源(個) CR2032電池1(モニタ用付属)
電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1本(230mL)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。
特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。
電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH、0.1℃ 分解能 0.1pH 付属品 CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm) 160×40×17 質量(g) 65 品名 pHep(ペップ) 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 CR2032ボタン電池 1個 測定項目 pH・温度 表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 精度(pH) ±0.1(@25℃) 精度(℃) ±0.5(@25℃) 連続使用時間(時間) 約1000 電源自動OFF 未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032リチウムイオン電池×1個 液絡部 クロス 電池寿命 1000時間 測定温度範囲(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(pH) 0.1 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.1pH セット内容 本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 材質 ポリプロピレン(pH電極) 質量(g) 50 品名 Checker(チェッカー) 電源 CR2032ボタン電池×1 測定項目 pH 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 付属電極 pH電極(HI 1271) 精度(pH) ±0.2 温度補償 なし 連続使用時間(時間) 約1000 機能 自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032ボタン電池 1個 ディスプレイ 見やすく、大きく画面表示 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 なし 相対湿度(%RH) 95以下
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g) 100 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度精度 ±0.5℃(@25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 欠品中
仕様 ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
主にpH電極に使用する電極保存液です。
保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
用途 ワイン用 セット内容 本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 測定項目 pH(pH-mV)も可能 精度 【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×200×150 測定方法 【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 精度(℃) 25 温度補償 【pH】手動もしくは自動 速度 【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力 USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正 【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理 【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量 【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極 pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポンプスピード(min-1 ) 【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング 400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m) 1 測定内容 pH/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途 河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
GroLine ECドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
水耕栽培向けECコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途 水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様 EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品 本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲 EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g) 908 電源 100~240Vac、50/60Hz 精度 (25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力 15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×80×142 制御 ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償 自動 校正 EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示 制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力 SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位 0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム EC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
材質(ボディ) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブルpHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品 pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース 寸法(mm) 本体/50×174×21、電極/Φ8×104 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属) 本体質量(g) 50 精度 ±0.2pH 測定範囲(pH) 0.00~14.00 校正 自動2点校正 アズワン品番 1-5329-21-20 分解能(pH) 0.01 校正証明書 一般校正
pHテスター(チェッカープラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。
ボタン1つの簡単操作。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途 試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター 測定範囲 pH:0.00~14.00 検出単位 0.01pH セット内容 本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 材質 ポリプロピレン(pH電極) 質量(g) 50 品名 Checker Plus(チェッカープラス) 電源 CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能) 測定項目 pH 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属電極 pH電極(HI 1271) 精度(pH) ±0.2 温度補償 なし 連続使用時間(時間) 約1000 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032ボタン電池 1個 ディスプレイ 見やすく、大きく画面表示 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 なし 相対湿度(%RH) 95以下
PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途 排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 Combo 1(コンボ1) 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L) 0~2000 測定項目 pH・EC・TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 精度 ±2%F.S.(EC/TDS) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.05 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 連続使用時間(時間) 約100 電源自動OFF 8分間の未使用後 測定範囲(μS/cm) 0~3999 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44型ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
密閉式電極保護キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。
Gro Line pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH セット内容 本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×174×21 精度(pH) ±0.2 機能 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択 校正 自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか) 使用環境 0~50℃、RH95% RoHS指令(10物質対応) 対応
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途 排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲 TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 Combo 2(コンボ2) 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定項目 pH・EC・TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 精度 ±2%F.S.(EC/TDS) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.05 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 連続使用時間(時間) 約100 電源自動OFF 8分間の未使用後 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm) 0.00~20.00 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44型ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下 測定範囲(g/L) 0.00~10.00
HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm) 150 幅(mm) 51 厚さ(mm) 21 電源 CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 分解能 pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償 自動(ATC)または手動(MTC) 使用温湿度範囲 0~50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 防水保護等級 IP65 Bluetooth Bluetooth(R)4.0 測定項目 pH・ORP・温度 精度(℃) ±0.5 分解能(℃) 0.1 連続使用時間(時間) 約1000(Bluetoothの使用だと約500) 機能 アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり 表示範囲 -2.00~16.00pH 電池 CR2032ボタン電池 1個 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(mV) 0.1、1 相対湿度(%RH) 95以下
パン生地pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容 本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 45 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 148×51×21 測定範囲(pH) 0.00~12.00 精度(pH) 0.05 温度補償 0~50℃(温度表示機能はありません) pH 電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度 95%以下 使用環境温度(℃) 外部:0~50(防水機能はありません) 検出単位 0.01pH RoHS指令(10物質対応) 対応
土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示
用途 ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など 質量(g) 44 電源 CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 151×51×21 測定範囲(pH) 0.0~14.0 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 検出単位 0.1pH 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容 本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 pHep 4(ペップ4) 電源 LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 測定項目 pH・温度 使用温度(℃) -5~50 表示 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ 付属電極 pH電極(HI 73127) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.1(@25℃) 精度(℃) ±0.5(@25℃) 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約300 温度精度 ±0.5℃(@25℃) 電源自動OFF 8分間の未使用後 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 検出単位 0.1pH、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) サイズ(mm) 163×40×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
交換用標準電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
用途 PHチェッカー1用交換電極 直径(Φmm) 8 アズワン品番 1-5329-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
仕様 測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
仕様 測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
pH・ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品 標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋 測定範囲 pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃ 質量(g) 100 電源 ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目 pH ORP 温度 精度 ORP/±2mV 大きさ 40×26×163mm 校正 pH/自動で1点または2点校正