絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(13)
- M&H(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ハリケーン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- KITACO(3)
- プロテック(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- BETCO(1)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- NEG(日電理化硝子)(27)
- RS PRO(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
- SMC(164)
- Wera(23)
- アズワン(18)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ハンマーキャスター(28)
- ホンダ(79)
- 山金工業(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から8日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
pH標準液 (スタンダードタイプ) pH 4.01 & pH 7.01 証明書付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,798税込¥5,2781箱(20mL×5袋)5日以内出荷使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にはオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。NIST英文証明書付き。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801台5日以内出荷ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整用途ワイン用セット内容本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)も可能精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定精度(℃)25温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
乳製品・半固形食品用pH計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷から9日以内出荷pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能温度センサーHI7662校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
高性能ポータブルpH/ORP/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥139,800~税込¥153,780~1セット7日以内出荷から9日以内出荷pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
牛乳用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルト用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
チーズ用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
肉用pH/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。用途肉専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(第二銅)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥209,800税込¥230,7801個16日以内出荷第二銅(Cu2+)用ISE電極用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.06~6355ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3~7測定物質第二銅温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥229,800税込¥252,7801本22日以内出荷用途メッキ槽に含まれる鉛イオン測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.21~20700ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~7pH測定物質Pb+2温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥229,800税込¥252,7801本22日以内出荷用途めっき、 廃水などの工業向け測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.06~6355ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3~7pH測定物質Cu2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら